LEDS-C4 - SOBREMESA LEVELS 1 BODY Ø220MM LED 14.7W SW 2700-3000-4000K 3 STEPS DIMMING NEG - 10-A002-05-08

Leds C4, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de lámpara - LED intercambiable

  • Material de la carcasa - Acero

  • Receptáculo de color - Negro

  • Cubierta de color - Negro

  • Apto para controlar el lugar de trabajo - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

10-A002-05-08

Ref.Sonepar

1129729

EAN

8445386485102

Tipo de lámpara:

LED intercambiable

Material de la carcasa:

Acero

Receptáculo de color:

Negro

Cubierta de color:

Negro

Apto para controlar el lugar de trabajo:

sí

Tensión nominal desde/hasta:

100...240 V

Unidad de control incluida:

sí

Regulable 0-10V:

no

Regulable 1-10V:

no

Regulable DALI:

no

Regulable DMX:

no

Regulable modulación de tensión:

no

Regulable sistema propio fabricante:

no

Regulable corte de final fase:

no

Regulable corte de inicio de fase:

no

Regulable por reducción de onda senoidal:

no

Regulable con pulsador:

no

Clase de protección:

II

Clase de eficiencia energética según EU2019/215:

F

Apto para potencia de lámpara:

11.8...11.8 W

Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:

1069...1069 lm

Eficiencia lumínica:

73 lm/W

Color de la luz:

Blanco

Temperatura de color:

2700...2700 K

Índice de reproducción cromática – IRC:

90-100 (clase 1A)

Anchura:

220 mm

Altura/profundidad:

450 mm

Diámetro:

220 mm

Levels hace gala de un carácter camaleónico, en cualquiera de sus composiciones, no sólo por la finura de sus formas, sino también por la diversidad de sus temperaturas de color y su eficiencia lumínica. Con una amplia familia formada por versiones de colgante, plafón, sobremesa y pie de salón, presenta tres niveles de composición posibles con diferentes transparencias, que pueden utilizarse individualmente, de forma doble o triple creando nuevas adiciones de color y grados de transparencia.. LedsC4 Levels 1 Body Ø220mm 10-A002-05-08V2 Sobremesa de uso interior Material de la estructura: Acero. Acabado estructura: Negro. Material del difusor: Cristal. Acabado difusor: Verde. Garantía: 5 Años. Peso neto del producto (Kg): 0 Anchura o diámetro del producto (mm): 220 Altura del producto (mm): 450 Clase 2. IP: IP20. LED. Nº de portalámparas o Leds: 1. Marca del LED: OSRAM. Marca del Driver: MEAN WELL. Potencia máxima de la fuente de luz: 11.8W. Temperatura de color: SW 2700-3000-4000K. Índice de reproducción cromática: 92. Steps Mac Adam: 3. Horas de vida: 50.000h L80B20. UGR: 24.3. Riesgo fotobiológico: RG1. Flujo real (lm): 1069. Lm / W reales: 73. Rango de voltaje / frecuencia: 100-240/50-60Hz. Voltaje: 3. Marca del LED: OSRAM. Temperatura de color: SW 2700-3000-4000K. Índice de reproducción cromática: 92. Steps Mac Adam: 3. Horas de vida: 50.000h L80B20. UGR: 24.3. Riesgo fotobiológico: RG1. Flujo real (lm): 1069. Lm / W reales: 73. Voltaje: 3. Equipo incluido: Si. Potencia total: 14.7. Factor de potencia: NULL. Equipo regulable incluido: 3 STEPS DIMMING.