LEDS-C4 - SUPERFICIE DE PARED ARC SURFACE VERTICAL STRUCTURE LED CEMENTO 52LM

Leds C4, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de lámpara - LED intercambiable

  • Unidad de control incluida - no

  • Regulable 0-10V - no

  • Regulable 1-10V - no

  • Regulable DALI - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

71-E714-DC-00

Ref.Sonepar

1271931

EAN

8445386872278

Tipo de lámpara:

LED intercambiable

Unidad de control incluida:

no

Regulable 0-10V:

no

Regulable 1-10V:

no

Regulable DALI:

no

Regulable DMX:

no

Regulable sistema propio fabricante:

no

Regulable modulación de tensión:

no

Regulable corte de final fase:

no

Regulable corte de inicio de fase:

no

Regulable tocar y regular:

no

Regulable con pulsador:

no

Indice temperatura ambiente acorde a IEC62722-2-1:

25...25 °C

Anchura:

50 mm

Altura/profundidad:

145 mm

Diámetro exterior:

50 mm

Tipo de cableado:

Terminal

El aplique de pared Arc consolida la propuesta de producto exterior realizado en cemento. Buscando materializar productos que se integren al máximo en la arquitectura, este aplique puede instalarse empotrado en pared o en superficie manteniendo una gran mimetización con el entorno al contar con un diseño trabajado y una estructura rectangular y muy poco profunda. Arc está concebido para iluminar zonas de paso cediendo todo el protagonismo a la luz y al espacio.. LedsC4 Arc Surface Vertical Structure 71-E714-DC-00 Superficie de Pared de uso exterior Material de la estructura: Cemento. Acabado estructura: Cemento. Protección contra los rayos ultravioleta. Garantía: 5 Años. Peso neto del producto (Kg): 0.36 Anchura o diámetro del producto (mm): 50 Altura del producto (mm): 145 Salida del producto (mm): 50 Ø del agujero para empotrar (mm): 50x14.

Un producto de LEDS-C4

Descubra la serie LEDS-C4