LEDS-C4 - SUPERFICIE DE PARED DUNA LED 27W SW 2700-3000-4000K PHASE CUT NEGRO 1841LM - 05-A091-60-M1
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Tipo de lámpara - LED intercambiable
Material de la carcasa - Aluminio
Receptáculo de color - Negro
Tensión nominal desde/hasta - 110...240 V
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
471 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
05-A091-60-M1
Ref.Sonepar
1318239
EAN
8445386994970
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Tipo de lámpara:
LED intercambiable
Material de la carcasa:
Aluminio
Receptáculo de color:
Negro
Tensión nominal desde/hasta:
110...240 V
Corriente nominal:
700...700 mA
Unidad de control incluida:
sí
Regulable 0-10V:
no
Regulable 1-10V:
no
Regulable DALI:
no
Regulable DMX:
no
Regulable sistema propio fabricante:
no
Regulable modulación de tensión:
no
Regulable corte de final fase:
no
Regulable corte de inicio de fase:
no
Regulable tocar y regular:
no
Regulable con pulsador:
no
Clase de eficiencia energética según EU2019/215:
E
Indice temperatura ambiente acorde a IEC62722-2-1:
25...25 °C
Apto para potencia de lámpara:
24.2...24.2 W
Eficacia luminosa:
68...68 lm/W
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:
1841...1841 lm
Índice de reproducción cromática – IRC:
90-100 (clase 1A)
Factor de potencia:
0.94
Anchura:
350 mm
Altura/profundidad:
129 mm
Diámetro exterior:
350 mm
Número de polos:
2
Un producto de LEDS-C4
Descubra la serie LEDS-C4


