LEDS-C4 - SUPERFICIE DE PARED GES ROUND Ø260MM LED 8.7W SW 2700-3000-4000K ON-OFF BLANCO - 05-A088-14-14

Leds C4, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Apto para controlar el lugar de trabajo - sí

  • Tipo de lámpara - LED intercambiable

  • Material de la carcasa - Acero

  • Receptáculo de color - Blanco

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

179 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

05-A088-14-14

Ref.Sonepar

1320046

EAN

8445386990262

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Apto para controlar el lugar de trabajo:

sí

Tipo de lámpara:

LED intercambiable

Material de la carcasa:

Acero

Receptáculo de color:

Blanco

Tensión nominal desde/hasta:

100...240 V

Corriente nominal:

1000...1000 mA

Unidad de control incluida:

sí

Dimable:

sí

Regulable 0-10V:

no

Regulable 1-10V:

no

Regulable DALI:

no

Regulable DMX:

no

Regulable sistema propio fabricante:

no

Regulable modulación de tensión:

no

Regulable corte de final fase:

no

Regulable corte de inicio de fase:

no

Regulable tocar y regular:

no

Regulable con pulsador:

no

Clase de eficiencia energética según EU2019/215:

E

Indice temperatura ambiente acorde a IEC62722-2-1:

25...25 °C

Apto para potencia de lámpara:

7.2...7.2 W

Eficacia luminosa:

61...61 lm/W

Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:

535...535 lm

Índice de reproducción cromática – IRC:

90-100 (clase 1A)

Anchura:

260 mm

Altura/profundidad:

46 mm

Diámetro exterior:

260 mm

Número de polos:

3

LedsC4 Ges Round ø260mm 05-A088-14-14 Superficie de Pared de uso interior para iluminar hacia arriba y hacia abajo Material de la estructura: Acero, Yeso. Acabado estructura: Blanco. Material del difusor: Acrílico. Acabado difusor: Arenado. Garantía: 5 Años. Peso neto del producto (Kg): 1.9 Anchura o diámetro del producto (mm): 260 Altura del producto (mm): 46 Clase 1. IP: IP20. LED. Nº de portalámparas o Leds: 1. Marca del Driver: HEP. Potencia máxima de la fuente de luz: 7.2W. Temperatura de color: SW 2700-3000-4000K. Índice de reproducción cromática: 90. Steps Mac Adam: 3. Horas de vida: 50.000h L80B20. UGR: 17.9. Riesgo fotobiológico: RG0. % de Flickering: +/- 5%. Flujo real (lm): 535. Lm / W reales: 61. Rango de voltaje / frecuencia: 100-240V /50-60 Hz. Voltaje: 3. Temperatura de color: SW 2700-3000-4000K. Índice de reproducción cromática: 90. Steps Mac Adam: 3. Horas de vida: 50.000h L80B20. UGR: 17.9. Riesgo fotobiológico: RG0. Flujo real (lm): 535. Lm / W reales: 61. Voltaje: 3. Equipo incluido: Si. Potencia total: 8.7. Equipo regulable incluido: ON-OFF.

Un producto de LEDS-C4

Descubra la serie LEDS-C4