LEDS-C4 - SUPERFICIE DE PARED IP54 DRO LED 8.7W 2700K ON-OFF GRIS URBANO 411LM - 05-E208-Z5-CK

Leds C4, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Apto para controlar el lugar de trabajo - sí

  • Tipo de lámpara - LED intercambiable

  • Material de la carcasa - Aluminio

  • Receptáculo de color - Gris

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

179 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

05-E208-Z5-CK

Ref.Sonepar

1302809

EAN

8447651028168

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Apto para controlar el lugar de trabajo:

sí

Tipo de lámpara:

LED intercambiable

Material de la carcasa:

Aluminio

Receptáculo de color:

Gris

Tensión nominal desde/hasta:

220...240 V

Corriente nominal:

250...250 mA

Unidad de control incluida:

no

Dimable:

sí

Regulable 0-10V:

no

Regulable 1-10V:

no

Regulable DALI:

no

Regulable DMX:

no

Regulable sistema propio fabricante:

no

Regulable modulación de tensión:

no

Regulable corte de final fase:

no

Regulable corte de inicio de fase:

no

Regulable tocar y regular:

no

Regulable con pulsador:

no

Clase de eficiencia energética según EU2019/215:

D

Fuerza del impacto:

IK10

Indice temperatura ambiente acorde a IEC62722-2-1:

25...25 °C

Apto para potencia de lámpara:

7.5...7.5 W

Eficacia luminosa:

47...47 lm/W

Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:

411...411 lm

Índice de reproducción cromática – IRC:

80-89 (clase 1B)

Factor de potencia:

0.56

Anchura:

150 mm

Diámetro exterior:

150 mm

Tipo de cableado:

Terminal

Número de polos:

3

LedsC4 Dro 05-E208-Z5-CK Superficie de Pared de uso exterior Material de la estructura: Aluminio. Acabado estructura: Gris urbano. Material del difusor: Policarbonato. Acabado difusor: OPAL. Protección contra los rayos ultravioleta. Garantía: 5 Años. Peso neto del producto (Kg): 0 Anchura o diámetro del producto (mm): 150 Salida del producto (mm): 77 Clase 1. IP: IP54. IK: IK10. LED. Nº de portalámparas o Leds: 1. Marca del LED: OSRAM. Potencia máxima de la fuente de luz: 7.5W. Temperatura de color: 2700K. Índice de reproducción cromática: 80. Steps Mac Adam: 3. Horas de vida: 50.000h L70B30. UGR: 23.5. Riesgo fotobiológico: RG1. % de Flickering: XXXX. Flujo real (lm): 411. Lm / W reales: 47. Rango de voltaje / frecuencia: 220-240V/50-60Hz. Voltaje: 3. Potencia total: 8.7. Factor de potencia: 0.56. Equipo regulable incluido: ON-OFF.

Un producto de LEDS-C4

Descubra la serie LEDS-C4