LEDS-C4 - SUPERFICIE DE PARED IP55 AFRODITA POWER LED SINGLE EMISSION LED 13W 2700K ON-OFF - 05-E056-Z5-CK
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Apto para controlar el lugar de trabajo - sí
Tipo de lámpara - LED intercambiable
Material de la carcasa - Aluminio
Receptáculo de color - Gris
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
179 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
05-E056-Z5-CK
Ref.Sonepar
1202920
EAN
8445386688152
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Apto para controlar el lugar de trabajo:
sí
Tipo de lámpara:
LED intercambiable
Material de la carcasa:
Aluminio
Receptáculo de color:
Gris
Tensión nominal desde/hasta:
100...240 V
Corriente nominal:
700...700 mA
Unidad de control incluida:
sí
Dimable:
sí
Regulable 0-10V:
no
Regulable 1-10V:
no
Regulable DALI:
no
Regulable DMX:
no
Regulable sistema propio fabricante:
no
Regulable modulación de tensión:
no
Regulable corte de final fase:
no
Regulable corte de inicio de fase:
no
Regulable tocar y regular:
no
Regulable con pulsador:
no
Clase de eficiencia energética según EU2019/215:
E
Fuerza del impacto:
IK04
Indice temperatura ambiente acorde a IEC62722-2-1:
25...25 °C
Apto para potencia de lámpara:
10.5...10.5 W
Eficacia luminosa:
87...87 lm/W
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:
1136...1136 lm
Color de la luz:
Blanco
Temperatura de color:
2700...2700 K
Índice de reproducción cromática – IRC:
80-89 (clase 1B)
Factor de potencia:
0.94
Anchura:
100 mm
Altura/profundidad:
135 mm
Diámetro exterior:
100 mm
Número de polos:
3
Un producto de LEDS-C4
Descubra la serie LEDS-C4


