LEDS-C4 - SUPERFICIE DE PARED IP65 MOVIE LED 10.1W 2700K ON-OFF GRIS URBANO 479LM - 05-E197-Z5-CK

Leds C4, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Apto para controlar el lugar de trabajo - sí

  • Tipo de lámpara - LED intercambiable

  • Material de la carcasa - Aluminio

  • Receptáculo de color - Gris

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

179 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

05-E197-Z5-CK

Ref.Sonepar

1330385

EAN

8447651024757

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Apto para controlar el lugar de trabajo:

sí

Tipo de lámpara:

LED intercambiable

Material de la carcasa:

Aluminio

Receptáculo de color:

Gris

Tensión nominal desde/hasta:

220...240 V

Corriente nominal:

350...350 mA

Unidad de control incluida:

sí

Dimable:

sí

Regulable 0-10V:

no

Regulable 1-10V:

no

Regulable DALI:

no

Regulable DMX:

no

Regulable sistema propio fabricante:

no

Regulable modulación de tensión:

no

Regulable corte de final fase:

no

Regulable corte de inicio de fase:

no

Regulable tocar y regular:

no

Regulable con pulsador:

no

Clase de eficiencia energética según EU2019/215:

E

Fuerza del impacto:

IK09

Indice temperatura ambiente acorde a IEC62722-2-1:

25...25 °C

Apto para potencia de lámpara:

8.5...8.5 W

Eficacia luminosa:

47...47 lm/W

Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:

479...479 lm

Índice de reproducción cromática – IRC:

90-100 (clase 1A)

Factor de potencia:

0.57

Altura/profundidad:

815 mm

Longitud:

50 mm

Tipo de cableado:

Terminal

Número de polos:

3

LedsC4 Movie 05-E197-Z5-CK Superficie de Pared de uso exterior El módulo óptico puede girar fácilmente 360º. Material de la estructura: Aluminio. Acabado estructura: Gris urbano. Material del difusor: Policarbonato. Acabado difusor: OPAL. Protección contra los rayos ultravioleta. Garantía: 5 Años. Peso neto del producto (Kg): 0.68 Longitud del producto (mm): 50 Altura del producto (mm): 815 Salida del producto (mm): 85 Clase 1. IP: IP65. IK: IK09. LED. Nº de portalámparas o Leds: 1. Marca del LED: OSRAM. Potencia máxima de la fuente de luz: 8.5W. Temperatura de color: 2700K. Índice de reproducción cromática: 92. Steps Mac Adam: 3. Horas de vida: 50.000h L80B20. UGR: 21.0. Riesgo fotobiológico: RG1. % de Flickering: +/- 5%. Flujo real (lm): 479. Lm / W reales: 47. Rango de voltaje / frecuencia: 220-240V/50-60Hz. Voltaje: 3. Equipo incluido: Si. Potencia total: 10.1. Factor de potencia: 0.57. Equipo regulable incluido: ON-OFF.

Un producto de LEDS-C4

Descubra la serie LEDS-C4