LEDS-C4 - SUPERFICIE DE PARED IP65 SKAT 500MM LED 23.9W SW 2700-3200-4000K ON-OFF GRIS 126 - 05-E109-34-EH

Leds C4, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Apto para controlar el lugar de trabajo - sí

  • Tipo de lámpara - LED intercambiable

  • Material de la carcasa - Aluminio

  • Receptáculo de color - Gris

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

179 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

05-E109-34-EH

Ref.Sonepar

1231386

EAN

8445386118581

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Apto para controlar el lugar de trabajo:

sí

Tipo de lámpara:

LED intercambiable

Material de la carcasa:

Aluminio

Receptáculo de color:

Gris

Tensión nominal desde/hasta:

100...240 V

Corriente nominal:

350...350 mA

Unidad de control incluida:

sí

Dimable:

sí

Regulable 0-10V:

no

Regulable 1-10V:

no

Regulable DALI:

no

Regulable DMX:

no

Regulable sistema propio fabricante:

no

Regulable modulación de tensión:

no

Regulable corte de final fase:

no

Regulable corte de inicio de fase:

no

Regulable tocar y regular:

no

Regulable con pulsador:

no

Clase de eficiencia energética según EU2019/215:

F

Fuerza del impacto:

IK10

Indice temperatura ambiente acorde a IEC62722-2-1:

25...25 °C

Apto para potencia de lámpara:

21.8...21.8 W

Eficacia luminosa:

53...53 lm/W

Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:

1266...1266 lm

Color de la luz:

Blanco

Temperatura de color:

2700...2700 K

Índice de reproducción cromática – IRC:

80-89 (clase 1B)

Factor de potencia:

0.9

Anchura:

200 mm

Altura/profundidad:

500 mm

Diámetro exterior:

200 mm

Tipo de cableado:

Apto para cableado pasante

Número de polos:

3

Skat es una colección de apliques de iluminación directa, de diseño atemporal y uso versátil. Se presenta en 3 medidas y puede personalizarse con los colores ofrecidos por LEDS C4. Esta luminaria proyecta una luz homogénea, e incluye tecnología CCT, es decir, puede escogerse la temperatura de color mediante un switch.. LedsC4 Skat 500mm 05-E109-34-EH Superficie de Pared de uso exterior para iluminar frontalmente Incluye 2 salidas de cable para facilitar la instalación en cadena. Material de la estructura: Aluminio. Acabado estructura: Gris. Material del difusor: Policarbonato. Acabado difusor: Blanco. Protección contra los rayos ultravioleta. Garantía: 5 Años. Peso neto del producto (Kg): 3.8 Anchura o diámetro del producto (mm): 200 Altura del producto (mm): 500 Salida del producto (mm): 150 Clase 1. IP: IP65. IK: IK10. LED. Nº de portalámparas o Leds: 1. Marca del LED: OSRAM. Potencia máxima de la fuente de luz: 21.8W. Temperatura de color: SW 2700-3200-4000K. Índice de reproducción cromática: 80. Steps Mac Adam: 3. Horas de vida: 50.000h L80B20. UGR: 15.8. Riesgo fotobiológico: RG1. % de Flickering: <5%. Flujo real (lm): 1266. Lm / W reales: 53. Rango de voltaje / frecuencia: 100-240V/50-60Hz. Voltaje: 9.2. Marca del LED: OSRAM. Temperatura de color: SW 2700-3200-4000K. Índice de reproducción cromática: 80. Steps Mac Adam: 3. Horas de vida: 50.000h L80B20. UGR: 15.8. Riesgo fotobiológico: RG1. Flujo real (lm): 1266. Lm / W reales: 53. Voltaje: 9.2. Equipo incluido: Si. Potencia total: 23.9. Factor de potencia: 0.90. Equipo regulable incluido: ON-OFF.

Un producto de LEDS-C4

Descubra la serie LEDS-C4