LEDS-C4 - SUPERFICIE DE PARED IP65 WILSON SQUARE LED 10.2W 2700K ON-OFF NEGRO 602LM - 05-9683-60-CK

Leds C4, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Apto para controlar el lugar de trabajo - sí

  • Tipo de lámpara - LED intercambiable

  • Material de la carcasa - Aluminio

  • Receptáculo de color - Negro

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

179 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

05-9683-60-CK

Ref.Sonepar

1218463

EAN

8445386881171

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Apto para controlar el lugar de trabajo:

sí

Tipo de lámpara:

LED intercambiable

Material de la carcasa:

Aluminio

Receptáculo de color:

Negro

Tensión nominal desde/hasta:

100...240 V

Unidad de control incluida:

sí

Dimable:

sí

Regulable 0-10V:

no

Regulable 1-10V:

no

Regulable DALI:

no

Regulable DMX:

no

Regulable sistema propio fabricante:

no

Regulable modulación de tensión:

no

Regulable corte de final fase:

no

Regulable corte de inicio de fase:

no

Regulable tocar y regular:

no

Regulable con pulsador:

no

Clase de eficiencia energética según EU2019/215:

E

Fuerza del impacto:

IK08

Indice temperatura ambiente acorde a IEC62722-2-1:

25...25 °C

Test del filamento acorde a IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Apto para potencia de lámpara:

9...9 W

Eficacia luminosa:

59...59 lm/W

Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:

602...602 lm

Color de la luz:

Blanco

Temperatura de color:

2700...2700 K

Índice de reproducción cromática – IRC:

80-89 (clase 1B)

Factor de potencia:

0.9

Anchura:

110 mm

Altura/profundidad:

90 mm

Diámetro exterior:

110 mm

Tipo de cableado:

Terminal

Número de polos:

3

Colección de apliques de formas cuadradas y rectangulares, especialmente diseñados para integrarse en el espacio ya que priman una estética cuidada y sin tornillos vistos.Todas sus versiones son de doble emisión, pero la cuadrada permite modular el haz de luz gracias a la posibilidad de ajustar manualmente sus aletas interiores.. LedsC4 Wilson Square 05-9683-60-CKV3 Superficie de Pared de uso exterior para iluminar hacia arriba y hacia abajo Material de la estructura: Aluminio. Acabado estructura: Negro. Material del difusor: Cristal. Acabado difusor: Mate. Protección contra los rayos ultravioleta. Garantía: 5 Años. Peso neto del producto (Kg): 0.98 Anchura o diámetro del producto (mm): 110 Altura del producto (mm): 90 Salida del producto (mm): 126 Clase 1. Prueba hilo incandescente: 850. IP: IP65. IK: IK08. LED. Nº de portalámparas o Leds: 1. Potencia máxima de la fuente de luz: 9W. Temperatura de color: 2700K. Índice de reproducción cromática: 80. Steps Mac Adam: 3. Horas de vida: 50.000h L80B20. UGR: 14.4. Riesgo fotobiológico: RG0. Flujo real (lm): 602. Flujo nominal (lm): 855. Lm / W reales: 59. Rango de voltaje / frecuencia: 100-240/50-60Hz. Voltaje: 3. Equipo incluido: Si. Equipo multivoltaje incluido. Potencia total: 10.2. Factor de potencia: 0.90. Equipo regulable incluido: ON-OFF.

Un producto de LEDS-C4

Descubra la serie LEDS-C4