LEDS-C4 - SUPERFICIE DE PARED IP66 AFRODITA LED 375MM DOUBLE EMISSION LED 41.2W 3000K ON-O

Leds C4, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Apto para controlar el lugar de trabajo - sí

  • Tipo de lámpara - LED intercambiable

  • Material de la carcasa - Aluminio

  • Receptáculo de color - Gris

  • Tensión nominal desde/hasta - 220...240 V

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

05-E171-Z5-CL

Ref.Sonepar

1287863

EAN

8445386942131

Apto para controlar el lugar de trabajo:

sí

Tipo de lámpara:

LED intercambiable

Material de la carcasa:

Aluminio

Receptáculo de color:

Gris

Tensión nominal desde/hasta:

220...240 V

Corriente nominal:

1050...1050 mA

Unidad de control incluida:

sí

Dimable:

sí

Regulable 0-10V:

no

Regulable 1-10V:

no

Regulable DALI:

no

Regulable DMX:

no

Regulable sistema propio fabricante:

no

Regulable modulación de tensión:

no

Regulable corte de final fase:

no

Regulable corte de inicio de fase:

no

Regulable tocar y regular:

no

Regulable con pulsador:

no

Clase de eficiencia energética según EU2019/215:

E

Fuerza del impacto:

IK08

Indice temperatura ambiente acorde a IEC62722-2-1:

25...25 °C

Apto para potencia de lámpara:

37.8...37.8 W

Eficacia luminosa:

96...96 lm/W

Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:

3591...3591 lm

Índice de reproducción cromática – IRC:

90-100 (clase 1A)

Anchura:

330 mm

Altura/profundidad:

110 mm

Diámetro exterior:

330 mm

Tipo de cableado:

Apto para cableado pasante

Número de polos:

3

Familia de apliques sencillos y modernos para iluminación exterior residencial y hotelera, idealmente pensada para marcar entradas y recorridos desde la pared. Funciona muy bien en espacios públicos. La colección comprende las gamas Afrodita LED, Afrodita Power LED, Afrodita Tech, Afrodita Infinite, Afrodita E-27 y Afrodita GU10, cada una de ellas con un diseño específico para cubrir distintas necesidades.. LedsC4 Afrodita LED 375mm Double Emission 05-E171-Z5-CL Superficie de Pared de uso exterior Incluye 2 salidas de cable para facilitar la instalación en cadena. Material de la estructura: Aluminio. Acabado estructura: Gris urbano. Material del difusor: Cristal. Acabado difusor: Prismatizado. Protección contra los rayos ultravioleta. Garantía: 5 Años. Peso neto del producto (Kg): 3.35 Anchura o diámetro del producto (mm): 330 Altura del producto (mm): 110 Salida del producto (mm): 165 Clase 1. IP: IP66. IK: IK08. LED. Nº de portalámparas o Leds: 1. Marca del LED: BRIDGELUX. Potencia máxima de la fuente de luz: 37.8W. Temperatura de color: 3000K. Índice de reproducción cromática: 92. Steps Mac Adam: 3. Horas de vida: 50.000h L80B20. UGR: 17.9. Riesgo fotobiológico: RG1. % de Flickering: +/- 5%. Flujo real (lm): 3950. Lm / W reales: 96. Rango de voltaje / frecuencia: 220-240V/50-60Hz. Voltaje: 9. Equipo incluido: Si. Potencia total: 41.2. Factor de potencia: NULL. Equipo regulable incluido: ON-OFF.

Un producto de LEDS-C4

Descubra la serie LEDS-C4