LEDS-C4 - SUPERFICIE DE PARED IP66 COSMOS SINGLE EMISSION Ø110MM LED 25.4W 2700K ON-OFF G - 05-9954-Z5-CK
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Apto para controlar el lugar de trabajo - sí
Tipo de lámpara - LED intercambiable
Material de la carcasa - Aluminio
Receptáculo de color - Gris
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
471 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
05-9954-Z5-CK
Ref.Sonepar
1303284
EAN
8445386690803
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Apto para controlar el lugar de trabajo:
sí
Tipo de lámpara:
LED intercambiable
Material de la carcasa:
Aluminio
Receptáculo de color:
Gris
Tensión nominal desde/hasta:
100...240 V
Corriente nominal:
600...600 mA
Unidad de control incluida:
sí
Dimable:
sí
Regulable 0-10V:
no
Regulable 1-10V:
no
Regulable DALI:
no
Regulable DMX:
no
Regulable sistema propio fabricante:
no
Regulable modulación de tensión:
no
Regulable corte de final fase:
no
Regulable corte de inicio de fase:
no
Regulable tocar y regular:
no
Regulable con pulsador:
no
Clase de eficiencia energética según EU2019/215:
G
Fuerza del impacto:
IK06
Indice temperatura ambiente acorde a IEC62722-2-1:
25...25 °C
Test del filamento acorde a IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
Apto para potencia de lámpara:
23...23 W
Eficacia luminosa:
67...67 lm/W
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:
1696...1696 lm
Color de la luz:
Blanco
Temperatura de color:
2700...2700 K
Índice de reproducción cromática – IRC:
80-89 (clase 1B)
Factor de potencia:
0.9
Anchura:
110 mm
Altura/profundidad:
178 mm
Diámetro exterior:
110 mm
Tipo de cableado:
Terminal
Número de polos:
3
Un producto de LEDS-C4
Descubra la serie LEDS-C4


