LEDS-C4 - SUPERFICIE DE PARED IP66 EKO DOUBLE EMISSION LED 12.2W 3000K PHASE CUT NEGRO 671

Leds C4, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de lámpara - LED intercambiable

  • Material de la carcasa - Aluminio

  • Receptáculo de color - Negro

  • Tensión nominal desde/hasta - 220...240 V

  • Unidad de control incluida - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

05-E189-60-CL

Ref.Sonepar

1223812

EAN

8445386888026

Tipo de lámpara:

LED intercambiable

Material de la carcasa:

Aluminio

Receptáculo de color:

Negro

Tensión nominal desde/hasta:

220...240 V

Unidad de control incluida:

no

Regulable 0-10V:

no

Regulable 1-10V:

no

Regulable DALI:

no

Regulable DMX:

no

Regulable sistema propio fabricante:

no

Regulable modulación de tensión:

no

Regulable corte de final fase:

no

Regulable corte de inicio de fase:

no

Regulable tocar y regular:

no

Regulable con pulsador:

no

Fuerza del impacto:

IK07

Indice temperatura ambiente acorde a IEC62722-2-1:

25...25 °C

Apto para potencia de lámpara:

12.2...12.2 W

Eficacia luminosa:

60...60 lm/W

Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:

738...738 lm

Color de la luz:

Blanco

Temperatura de color:

3000...3000 K

Índice de reproducción cromática – IRC:

80-89 (clase 1B)

Factor de potencia:

0.97

Anchura:

70 mm

Altura/profundidad:

185 mm

Diámetro exterior:

70 mm

Tipo de cableado:

Terminal

Número de polos:

3

Esta colección es ideal para proyectos que buscan una solución asequible de máxima fiabilidad para dar respuesta a distintas aplicaciones. Destaca por la versatilidad de los modelos, opciones y prestaciones, además de su facilidad de instalación y mantenimiento.. LedsC4 Eko Double Emission 05-E189-60-CL Superficie de Pared de uso exterior Material de la estructura: Aluminio. Acabado estructura: Negro. Material del difusor: Policarbonato. Acabado difusor: Transparente. Protección contra los rayos ultravioleta. Garantía: 5 Años. Peso neto del producto (Kg): 0.7 Anchura o diámetro del producto (mm): 70 Altura del producto (mm): 185 Salida del producto (mm): 86 Clase 1. IP: IP66. IK: IK07. LED. Nº de portalámparas o Leds: 1. Marca del LED: EDISON. Potencia máxima de la fuente de luz: 12.2W. Temperatura de color: 3000K. Índice de reproducción cromática: 80. Steps Mac Adam: 3. Horas de vida: 50.000h L80B20. Riesgo fotobiológico: RG0. Flujo real (lm): 738. Lm / W reales: 60. Rango de voltaje / frecuencia: 220-240/50-60Hz. Voltaje: 230. Potencia total: 12.2. Factor de potencia: 0.97. Equipo regulable incluido: PHASE CUT.

Un producto de LEDS-C4

Descubra la serie LEDS-C4