LEDS-C4 - SUPERFICIE DE PARED IP66 MAX MEDIUM DOUBLE EMISSION LED 13W 3000K ON-OFF GRIS 70 - AI21-11W9S9OS34

Leds C4, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Apto para controlar el lugar de trabajo - sí

  • Tipo de lámpara - LED intercambiable

  • Material de la carcasa - Aluminio

  • Receptáculo de color - Gris

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

179 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

AI21-11W9S9OS34

Ref.Sonepar

1203878

EAN

8445386140605

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Apto para controlar el lugar de trabajo:

sí

Tipo de lámpara:

LED intercambiable

Material de la carcasa:

Aluminio

Receptáculo de color:

Gris

Tensión nominal desde/hasta:

220...240 V

Corriente nominal:

350...350 mA

Unidad de control incluida:

sí

Dimable:

sí

Regulable 0-10V:

no

Regulable 1-10V:

no

Regulable DALI:

no

Regulable DMX:

no

Regulable sistema propio fabricante:

no

Regulable modulación de tensión:

no

Regulable corte de final fase:

no

Regulable corte de inicio de fase:

no

Regulable tocar y regular:

no

Regulable con pulsador:

no

Clase de eficiencia energética según EU2019/215:

F

Fuerza del impacto:

IK10

Indice temperatura ambiente acorde a IEC62722-2-1:

25...25 °C

Apto para potencia de lámpara:

10.5...10.5 W

Eficacia luminosa:

55...55 lm/W

Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:

709...709 lm

Color de la luz:

Blanco

Temperatura de color:

3000...3000 K

Índice de reproducción cromática – IRC:

90-100 (clase 1A)

Factor de potencia:

0.92

Anchura:

62 mm

Altura/profundidad:

135 mm

Diámetro exterior:

62 mm

Tipo de cableado:

Terminal

Número de polos:

3

Iluminación in-out Esta extensa colección, con distintas aplicaciones y combinaciones, está pensada para iluminar nuevos espacios, en los que el interior y el exterior están más conectados que nunca, compartiendo un mismo concepto y arquitectura.. LedsC4 Max Medium Double Emission AI21-11W9S9OS34 Superficie de Pared de uso exterior Material de la estructura: Aluminio. Acabado estructura: Gris. Material del difusor: Cristal. Acabado difusor: Transparente. Protección contra los rayos ultravioleta. Garantía: 5 Años. Peso neto del producto (Kg): 1.13 Anchura o diámetro del producto (mm): 62 Altura del producto (mm): 135 Salida del producto (mm): 85 Clase 1. IP: IP66. IK: IK10. LED. Nº de portalámparas o Leds: 1. Marca del LED: CREE. Marca del Driver: VOSSLOH-SCHWABE. Potencia máxima de la fuente de luz: 10.5W. Temperatura de color: 3000K. Índice de reproducción cromática: 92. Steps Mac Adam: 2. Horas de vida: 50.000h L80B20. UGR: 12.7. Riesgo fotobiológico: RG1. % de Flickering: <3%. Flujo real (lm): 709. Lm / W reales: 55. Rango de voltaje / frecuencia: 220-240V/50-60Hz. Voltaje: 18. Marca del LED: CREE. Temperatura de color: 3000K. Índice de reproducción cromática: 92. Steps Mac Adam: 3. Horas de vida: 50.000h L80B20. UGR: 12.7. Riesgo fotobiológico: RG2. Flujo real (lm): 709. Lm / W reales: 55. Voltaje: 12. Equipo incluido: Si. Potencia total: 13. Factor de potencia: 0.92. Equipo regulable incluido: ON-OFF.

Un producto de LEDS-C4

Descubra la serie LEDS-C4