LEDS-C4 - SUPERFICIE DE PARED IP66 MODIS OPAL SINGLE LED 13.2W SW 2700-3200-4000K ON-OFF G

Leds C4, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Apto para controlar el lugar de trabajo - sí

  • Tipo de lámpara - LED intercambiable

  • Material de la carcasa - Aluminio

  • Receptáculo de color - Gris

  • Tensión nominal desde/hasta - 100...277 V

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

05-E062-34-OU

Ref.Sonepar

1197445

EAN

8445386204529

Apto para controlar el lugar de trabajo:

sí

Tipo de lámpara:

LED intercambiable

Material de la carcasa:

Aluminio

Receptáculo de color:

Gris

Tensión nominal desde/hasta:

100...277 V

Corriente nominal:

500...500 mA

Unidad de control incluida:

sí

Dimable:

sí

Regulable 0-10V:

no

Regulable 1-10V:

no

Regulable DALI:

no

Regulable DMX:

no

Regulable sistema propio fabricante:

no

Regulable modulación de tensión:

no

Regulable corte de final fase:

no

Regulable corte de inicio de fase:

no

Regulable tocar y regular:

no

Regulable con pulsador:

no

Clase de eficiencia energética según EU2019/215:

D

Fuerza del impacto:

IK10

Indice temperatura ambiente acorde a IEC62722-2-1:

25...25 °C

Apto para potencia de lámpara:

11.6...11.6 W

Eficacia luminosa:

56...56 lm/W

Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:

744...744 lm

Color de la luz:

Blanco

Temperatura de color:

2700...2700 K

Índice de reproducción cromática – IRC:

80-89 (clase 1B)

Factor de potencia:

0.9

Anchura:

140 mm

Altura/profundidad:

145 mm

Diámetro exterior:

140 mm

Tipo de cableado:

Apto para cableado pasante

Número de polos:

3

Libertad total de movimiento El proyector Modis dirige el haz de luz hacia el objeto a iluminar con precisión, gracias a la rotación de su cabezal, y con gran una uniformidad, realzando tanto la vegetación como la arquitectura del ambiente en el que se encuentra.. LedsC4 Modis Opal Single 05-E062-34-OU Superficie de Pared de uso exterior para iluminar hacia abajo. Incluye 2 salidas de cable para facilitar la instalación en cadena. Fuente de luz orientable. Material de la estructura: Aluminio. Acabado estructura: Gris. Material del difusor: Cristal. Acabado difusor: OPAL. Protección contra los rayos ultravioleta. Garantía: 5 Años. Peso neto del producto (Kg): 1.46 Anchura o diámetro del producto (mm): 140 Altura del producto (mm): 145 Salida del producto (mm): 190 Clase 1. IP: IP66. IK: IK10. LED. Nº de portalámparas o Leds: 1. Marca del LED: OSRAM. Potencia máxima de la fuente de luz: 11.6W. Temperatura de color: SW 2700-3200-4000K. Índice de reproducción cromática: 80. Steps Mac Adam: 3. Horas de vida: 50.000h L80B20. UGR: 24.7. Riesgo fotobiológico: RG1. Flujo real (lm): 744. Flujo nominal (lm): 1688. Lm / W reales: 56. Rango de voltaje / frecuencia: 100-277V, 50/60Hz. Voltaje: 3. Marca del LED: OSRAM. Temperatura de color: SW 2700-3200-4000K. Índice de reproducción cromática: 80. Steps Mac Adam: 3. Horas de vida: 50.000h L80B20. UGR: 24.7. Riesgo fotobiológico: RG1. Flujo real (lm): 744. Flujo nominal (lm): 1688. Lm / W reales: 56. Voltaje: 3. Equipo incluido: Si. Potencia total: 13.2. Factor de potencia: 0.90. Equipo regulable incluido: ON-OFF.

Un producto de LEDS-C4

Descubra la serie LEDS-C4