LEDS-C4 - SUPERFICIE DE PARED IP66 MODIS OPTICS SINGLE LED 20W 2700K DALI-2/PUSH GRIS URBA - AS11-18V9F1DSZ5

Leds C4, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Apto para controlar el lugar de trabajo - sí

  • Tipo de lámpara - LED intercambiable

  • Material de la carcasa - Aluminio

  • Receptáculo de color - Gris

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

471 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

AS11-18V9F1DSZ5

Ref.Sonepar

1281358

EAN

8445386205533

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Apto para controlar el lugar de trabajo:

sí

Tipo de lámpara:

LED intercambiable

Material de la carcasa:

Aluminio

Receptáculo de color:

Gris

Tensión nominal desde/hasta:

220...240 V

Corriente nominal:

700...700 mA

Unidad de control incluida:

sí

Regulable 0-10V:

no

Regulable 1-10V:

no

Regulable DALI:

sí

Atenuable por DALI-2:

sí

Regulable DMX:

no

Regulable sistema propio fabricante:

no

Regulable modulación de tensión:

no

Regulable corte de final fase:

no

Regulable corte de inicio de fase:

no

Regulable tocar y regular:

no

Regulable con pulsador:

no

Clase de eficiencia energética según EU2019/215:

E

Fuerza del impacto:

IK10

Indice temperatura ambiente acorde a IEC62722-2-1:

25...25 °C

Apto para potencia de lámpara:

18.3...18.3 W

Eficacia luminosa:

90...90 lm/W

Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:

1809...1809 lm

Color de la luz:

Blanco

Temperatura de color:

2700...2700 K

Índice de reproducción cromática – IRC:

90-100 (clase 1A)

Factor de potencia:

0.92

Anchura:

140 mm

Altura/profundidad:

145 mm

Diámetro exterior:

140 mm

Tipo de cableado:

Apto para cableado pasante

Número de polos:

3

Libertad total de movimiento El proyector Modis dirige el haz de luz hacia el objeto a iluminar con precisión, gracias a la rotación de su cabezal, y con gran una uniformidad, realzando tanto la vegetación como la arquitectura del ambiente en el que se encuentra.. LedsC4 Modis Optics Single AS11-18V9F1DSZ5V1 Superficie de Pared de uso exterior Incluye 2 salidas de cable para facilitar la instalación en cadena. El módulo óptico puede girar fácilmente 360º. Material de la estructura: Aluminio. Acabado estructura: Gris urbano. Material del difusor: Cristal. Acabado difusor: Transparente. Protección contra los rayos ultravioleta. Garantía: 5 Años. Peso neto del producto (Kg): 1.37 Anchura o diámetro del producto (mm): 140 Altura del producto (mm): 145 Salida del producto (mm): 190 Clase 1. IP: IP66. IK: IK10. LED. Nº de portalámparas o Leds: 1. Marca del LED: SAMSUNG. Marca del Driver: HEP. Potencia máxima de la fuente de luz: 18.3W. Temperatura de color: 2700K. Índice de reproducción cromática: 92. Steps Mac Adam: 3. Horas de vida: 50.000h L80B20. UGR: 7.6. Riesgo fotobiológico: RG1. % de Flickering: <5%. Flujo real (lm): 1809. Lm / W reales: 90. Rango de voltaje / frecuencia: 220-240V 50-60Hz. Voltaje: 3. Equipo incluido: Si. Potencia total: 20. Factor de potencia: 0.92. Equipo regulable incluido: DALI-2/PUSH.

Un producto de LEDS-C4

Descubra la serie LEDS-C4