LEDS-C4 - SUPERFICIE DE PARED IP66 SAM 100MM LED 1.8W 3000K ON-OFF BLANCO 55LM

Leds C4, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de lámpara - LED intercambiable

  • Material de la carcasa - Aluminio

  • Receptáculo de color - Blanco

  • Tensión nominal desde/hasta - 220...240 V

  • Unidad de control incluida - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

05-E190-14-CL

Ref.Sonepar

1193587

EAN

8445386889290

Tipo de lámpara:

LED intercambiable

Material de la carcasa:

Aluminio

Receptáculo de color:

Blanco

Tensión nominal desde/hasta:

220...240 V

Unidad de control incluida:

sí

Dimable:

sí

Regulable 0-10V:

no

Regulable 1-10V:

no

Regulable DALI:

no

Regulable DMX:

no

Regulable sistema propio fabricante:

no

Regulable modulación de tensión:

no

Regulable corte de final fase:

no

Regulable corte de inicio de fase:

no

Regulable tocar y regular:

no

Regulable con pulsador:

no

Fuerza del impacto:

IK10

Indice temperatura ambiente acorde a IEC62722-2-1:

25...25 °C

Apto para potencia de lámpara:

1.8...1.8 W

Eficacia luminosa:

33...33 lm/W

Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:

60...60 lm

Color de la luz:

Blanco

Temperatura de color:

3000...3000 K

Índice de reproducción cromática – IRC:

80-89 (clase 1B)

Factor de potencia:

0.57

Anchura:

100 mm

Altura/profundidad:

100 mm

Diámetro exterior:

100 mm

Tipo de cableado:

Terminal

Número de polos:

2

Elegancia, personalidad y versatilidad en los modos de funcionamiento en un perfil sin estridencias de diseño. Sam está concebida para iluminar zonas de paso desde la pared adaptándose a las necesidades lumínicas de cada espacio de forma ágil y muy sencilla. Con un cuerpo poco profundo, la instalación de la pieza es de superficie, por lo que no necesita empotrado.. LedsC4 Sam 100mm 05-E190-14-CL Superficie de Pared de uso exterior Material de la estructura: Aluminio. Acabado estructura: Blanco. Material del difusor: Policarbonato. Acabado difusor: Matizado. Protección contra los rayos ultravioleta. Garantía: 5 Años. Peso neto del producto (Kg): 0.19 Anchura o diámetro del producto (mm): 100 Altura del producto (mm): 100 Salida del producto (mm): 25 Clase 2. IP: IP66. IK: IK10. LED. Nº de portalámparas o Leds: 1. Marca del LED: BRIDGELUX. Potencia máxima de la fuente de luz: 1.8W. Temperatura de color: 3000K. Índice de reproducción cromática: 80. Steps Mac Adam: 3. Horas de vida: 36.000h L70B30. Riesgo fotobiológico: RG1. Flujo real (lm): 61. Flujo nominal (lm): 266. Lm / W reales: 33. Rango de voltaje / frecuencia: 220-240/50-60Hz. Voltaje: 18. Equipo incluido: Si. Potencia total: 1.8. Factor de potencia: 0.57. Equipo regulable incluido: ON-OFF.

Un producto de LEDS-C4

Descubra la serie LEDS-C4