LEDS-C4 - SUPERFICIE DE PARED LIA LED 400MM LED 18.7W SW 2700-3000-4000K ON-OFF NÍQUEL SA - 05-A104-81-81
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Apto para controlar el lugar de trabajo - sí
Tipo de lámpara - LED intercambiable
Material de la carcasa - Acero
Receptáculo de color - Níquel
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
179 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
05-A104-81-81
Ref.Sonepar
1331597
EAN
8445386931449
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Apto para controlar el lugar de trabajo:
sí
Tipo de lámpara:
LED intercambiable
Material de la carcasa:
Acero
Receptáculo de color:
Níquel
Tensión nominal desde/hasta:
220...240 V
Corriente nominal:
700...700 mA
Unidad de control incluida:
sí
Dimable:
sí
Regulable 0-10V:
no
Regulable 1-10V:
no
Regulable DALI:
no
Regulable DMX:
no
Regulable sistema propio fabricante:
no
Regulable modulación de tensión:
no
Regulable corte de final fase:
no
Regulable corte de inicio de fase:
no
Regulable tocar y regular:
no
Regulable con pulsador:
no
Clase de eficiencia energética según EU2019/215:
D
Indice temperatura ambiente acorde a IEC62722-2-1:
25...25 °C
Apto para potencia de lámpara:
15.5...15.5 W
Eficacia luminosa:
63...63 lm/W
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:
1187...1187 lm
Índice de reproducción cromática – IRC:
90-100 (clase 1A)
Factor de potencia:
0.93
Anchura:
400 mm
Altura/profundidad:
50 mm
Diámetro exterior:
400 mm
Número de polos:
2
Un producto de LEDS-C4
Descubra la serie LEDS-C4


