LEDS-C4 - SUPERFICIE DE PARED PROLIX LED 18.8W 2700K PHASE CUT ORO MATE 325LM

Leds C4, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Apto para controlar el lugar de trabajo - sí

  • Tipo de lámpara - LED intercambiable

  • Material de la carcasa - Aluminio

  • Tensión nominal desde/hasta - 220...240 V

  • Corriente nominal - 700...700 mA

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

05-8513-DN-DN

Ref.Sonepar

1259719

EAN

8445386116877

Apto para controlar el lugar de trabajo:

sí

Tipo de lámpara:

LED intercambiable

Material de la carcasa:

Aluminio

Tensión nominal desde/hasta:

220...240 V

Corriente nominal:

700...700 mA

Unidad de control incluida:

sí

Regulable 0-10V:

no

Regulable 1-10V:

no

Regulable DALI:

no

Regulable DMX:

no

Regulable sistema propio fabricante:

no

Regulable modulación de tensión:

no

Regulable corte de final fase:

no

Regulable corte de inicio de fase:

no

Regulable tocar y regular:

no

Regulable con pulsador:

no

Clase de eficiencia energética según EU2019/215:

F

Indice temperatura ambiente acorde a IEC62722-2-1:

25...25 °C

Apto para potencia de lámpara:

16.8...16.8 W

Eficacia luminosa:

19...19 lm/W

Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:

358...358 lm

Color de la luz:

Blanco

Temperatura de color:

2700...2700 K

Índice de reproducción cromática – IRC:

90-100 (clase 1A)

Factor de potencia:

0.95

Anchura:

56 mm

Altura/profundidad:

240 mm

Diámetro exterior:

56 mm

Número de polos:

3

Prolix es un juego de geometrías estructurales y lumínicas que no deja nada al azar. Es una pieza que presume de una piel decorativa, con una silueta facetada y una elegancia innata. Este aplique de óptica bidireccional baña las paredes con luz superior e inferior para crear un efecto de luz armónico tanto en pasillos, como en zonas públicas donde se precisa de una luz ambiental confortable y cálida.. LedsC4 Prolix 05-8513-DN-DN Superficie de Pared de uso interior para iluminar hacia abajo. Material de la estructura: Aluminio. Acabado estructura: Oro mate. Material del difusor: PMMA. Acabado difusor: Transparente. Garantía: 5 Años. Peso neto del producto (Kg): 0.61 Anchura o diámetro del producto (mm): 56 Altura del producto (mm): 240 Salida del producto (mm): 90 Clase 1. IP: IP20. LED. Nº de portalámparas o Leds: 1. Marca del LED: CREE. Marca del Driver: HEP. Potencia máxima de la fuente de luz: 16.8W. Temperatura de color: 2700K. Índice de reproducción cromática: 92. Steps Mac Adam: 3. Horas de vida: 50.000h L80B20. UGR: 15.7. Riesgo fotobiológico: RG2. % de Flickering: <10%. Flujo real (lm): 358. Lm / W reales: 19. Rango de voltaje / frecuencia: 220-240V 50/60Hz. Voltaje: 11.2. Equipo incluido: Si. Potencia total: 18.8. Factor de potencia: 0.95. Equipo regulable incluido: PHASE CUT.

Un producto de LEDS-C4

Descubra la serie LEDS-C4