LEDS-C4 - SUPERFICIE DE TECHO IP54 AFRODITA 90MM GU10 8W BLANCO - 15-E066-14-37

Leds C4, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de portalámparas - GU10

  • Material de la carcasa - Aluminio

  • Receptáculo de color - Blanco

  • Tensión nominal desde/hasta - 100...240 V

  • Tipo de balasto - No requerido

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

15-E066-14-37

Ref.Sonepar

1307569

EAN

8445386732572

Tipo de portalámparas:

GU10

Material de la carcasa:

Aluminio

Receptáculo de color:

Blanco

Tensión nominal desde/hasta:

100...240 V

Tipo de balasto:

No requerido

Unidad de control incluida:

no

Regulable 0-10V:

no

Regulable 1-10V:

no

Regulable DALI:

no

Regulable DMX:

no

Regulable sistema propio fabricante:

no

Regulable modulación de tensión:

no

Regulable corte de final fase:

no

Regulable corte de inicio de fase:

no

Regulable tocar y regular:

no

Regulable con pulsador:

no

Fuerza del impacto:

IK05

Indice temperatura ambiente acorde a IEC62722-2-1:

25...25 °C

Apto para potencia de lámpara:

8...8 W

Anchura:

90 mm

Altura/profundidad:

95 mm

Diámetro exterior:

90 mm

Tipo de cableado:

Terminal

Número de polos:

3

Familia de apliques sencillos y modernos para iluminación exterior residencial y hotelera, idealmente pensada para marcar entradas y recorridos desde la pared. Funciona muy bien en espacios públicos. La colección comprende las gamas Afrodita LED, Afrodita Power LED, Afrodita Tech, Afrodita Infinite, Afrodita E-27 y Afrodita GU10, cada una de ellas con un diseño específico para cubrir distintas necesidades.. LedsC4 Afrodita 90mm 15-E066-14-37 Superficie de Techo de uso exterior para iluminar hacia abajo. Material de la estructura: Aluminio. Acabado estructura: Blanco. Material del difusor: Cristal. Acabado difusor: Transparente. Protección contra los rayos ultravioleta. Garantía: 5 Años. Peso neto del producto (Kg): 0.47 Anchura o diámetro del producto (mm): 90 Altura del producto (mm): 95 Salida del producto (mm): 90 Clase 1. IP: IP54. IK: IK05. Equipo incluido: No. Potencia total: 8. Factor de potencia: NULL.

Un producto de LEDS-C4

Descubra la serie LEDS-C4