LEDS-C4 - SUPERFICIE DE TECHO IP54 AFRODITA 90MM GU10 8W GRIS URBANO - 15-E066-Z5-37
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de portalámparas - GU10
Material de la carcasa - Aluminio
Receptáculo de color - Gris
Tensión nominal desde/hasta - 100...240 V
Tipo de balasto - No requerido
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
15-E066-Z5-37
Ref.Sonepar
1207606
EAN
8445386732596
Tipo de portalámparas:
GU10
Material de la carcasa:
Aluminio
Receptáculo de color:
Gris
Tensión nominal desde/hasta:
100...240 V
Tipo de balasto:
No requerido
Unidad de control incluida:
no
Regulable 0-10V:
no
Regulable 1-10V:
no
Regulable DALI:
no
Regulable DMX:
no
Regulable sistema propio fabricante:
no
Regulable modulación de tensión:
no
Regulable corte de final fase:
no
Regulable corte de inicio de fase:
no
Regulable tocar y regular:
no
Regulable con pulsador:
no
Fuerza del impacto:
IK05
Indice temperatura ambiente acorde a IEC62722-2-1:
25...25 °C
Apto para potencia de lámpara:
8...8 W
Anchura:
90 mm
Altura/profundidad:
95 mm
Diámetro exterior:
90 mm
Tipo de cableado:
Terminal
Número de polos:
3
Un producto de LEDS-C4
Descubra la serie LEDS-C4


