LEDS-C4 - SUPERFICIE DE TECHO LUNO SLIM SURFACE LARGE 71.3W 4000K CRI 92 ON-OFF / DALI-2 / - AR15-72X9MPDS14
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Apto para controlar el lugar de trabajo - sí
Tipo de lámpara - LED intercambiable
Material de la carcasa - Aluminio
Receptáculo de color - Blanco
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
1734 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
AR15-72X9MPDS14
Ref.Sonepar
1296301
EAN
8445386888804
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Apto para controlar el lugar de trabajo:
sí
Tipo de lámpara:
LED intercambiable
Material de la carcasa:
Aluminio
Receptáculo de color:
Blanco
Tensión nominal desde/hasta:
220...240 V
Unidad de control incluida:
sí
Regulable 0-10V:
no
Regulable 1-10V:
no
Regulable DALI:
sí
Atenuable por DALI-2:
sí
Regulable DMX:
no
Regulable sistema propio fabricante:
no
Regulable modulación de tensión:
no
Regulable corte de final fase:
no
Regulable corte de inicio de fase:
no
Regulable tocar y regular:
no
Regulable con pulsador:
no
Clase de eficiencia energética según EU2019/215:
D
Fuerza del impacto:
IK09
Indice temperatura ambiente acorde a IEC62722-2-1:
25...25 °C
Test del filamento acorde a IEC 60695-2-11:
750 °C - 30 s
Apto para potencia de lámpara:
67.2...67.2 W
Eficacia luminosa:
101...101 lm/W
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:
7194...7194 lm
Color de la luz:
Blanco
Temperatura de color:
4000...4000 K
Índice de reproducción cromática – IRC:
90-100 (clase 1A)
Factor de potencia:
0.95
Anchura:
896 mm
Altura/profundidad:
83 mm
Diámetro exterior:
896 mm
Número de polos:
3
Un producto de LEDS-C4
Descubra la serie LEDS-C4


