LEDS-C4 - Tapa final Infinite negro - 71-B324-60-60

Leds C4, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Accesorio - sí

  • Color - Negro

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

71-B324-60-60

Ref.Sonepar

901450

EAN

8445386425795

Accesorio:

sí

Color:

Negro

Los espacios de trabajo son cada vez más exigentes. Miniaturización e iluminación integradora son características fundamentales que se han convertido en tendencia para favorecer el ambiente de trabajo y el bienestar de las personas. Con un alto paquete lumínico y una óptica super extensiva en un cuerpo de sólo 25 mm de ancho, Infinite Slim es tendencia por sí misma.. LedsC4 End cap (1u.) for Infinite Slim 71-B324-60-60V1 Accesorio de uso interior Material de la estructura: Policarbonato. Acabado estructura: Negro. Garantía: 5 Años. Peso neto del producto (Kg): 0.01 IP: IP20. Factor de potencia: NULL.