LEDS-C4 - Tapa final para carril - 71-8046-60-00
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Accesorio - sí
Color - Negro
Material - Aluminio
Longitud - 2 mm
Anchura - 26.2 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
71-8046-60-00
Ref.Sonepar
600821
EAN
8435575371842
Accesorio:
sí
Color:
Negro
Material:
Aluminio
Longitud:
2 mm
Anchura:
26.2 mm
Altura:
77.6 mm
Diámetro:
26.2 mm
LedsC4 Kit End cap for Track LV Up&Down 71-8046-60-00 Accesorio de uso interior Material de la estructura: Aluminio. Acabado estructura: Negro. Garantía: 5 Años. Peso neto del producto (Kg): 0.08 Longitud del producto (mm): 2 Anchura o diámetro del producto (mm): 26.2 Altura del producto (mm): 77..
Un producto de LEDS-C4
Descubra la serie LEDS-C4


