LEDS-C4 - Tapa final para carril negro - 71-5218-60-00

Leds C4, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Accesorio - sí

  • Color - Negro

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

71-5218-60-00

Ref.Sonepar

195559

EAN

8435381435998

Accesorio:

sí

Color:

Negro

Track es la colección de carriles trifásicos de LedsC4. En sus versiones Standard y Euro Dali se presentan con diversas opciones, todas con gran versatilidad y posibilidades de composición.. LedsC4 Track 3-Phase End cap 71-5218-60-00 Accesorio de uso interior Material de la estructura: Policarbonato. Acabado estructura: Negro. Garantía: 5 Años. Peso neto del producto (Kg): 0.0.

Un producto de LEDS-C4

Descubra la serie LEDS-C4