LEDS-C4 - TAPA NEGRA 3000MM - 71-8032-60-00
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Accesorio - sí
Color - Negro
Material - Plástico
Longitud - 3000 mm
Anchura - 25 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
71-8032-60-00
Ref.Sonepar
702372
EAN
8435575371804
Accesorio:
sí
Color:
Negro
Material:
Plástico
Longitud:
3000 mm
Anchura:
25 mm
Altura:
5 mm
Diámetro:
25 mm
LedsC4 Track LV cover 3m 71-8032-60-00V1 Accesorio de uso interior Material de la estructura: PVC. Acabado estructura: Negro. Garantía: 5 Años. Peso neto del producto (Kg): 0.16 Longitud del producto (mm): 3000 Anchura o diámetro del producto (mm): 25 Altura del producto (mm): 5 IP: IP20. Factor de potencia: NULL.
Un producto de LEDS-C4
Descubra la serie LEDS-C4


