LEDS-C4 - Tira LED ASAI 3D 14,4W 3000K CRI80 IP67 441lm - 91-A000-00-00
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Eficiencia lumínica - 68 lm/W
Tensión de la lámpara - 24...24 V
Tipo de balasto - No requerido
Clase de eficiencia energética según EU2019/215 - E
Grado de protección (IP) - IP67
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
91-A000-00-00
Ref.Sonepar
995949
EAN
8435575398931
Eficiencia lumínica:
68 lm/W
Tensión de la lámpara:
24...24 V
Tipo de balasto:
No requerido
Clase de eficiencia energética según EU2019/215:
E
Grado de protección (IP):
IP67
Clase de protección:
III
Color de la luz:
Blanco
Temperatura de color:
3000...3000 K
Índice de reproducción cromática – IRC:
80-89 (clase 1B)
Anchura:
16 mm
Altura/profundidad:
17 mm
Diámetro:
16 mm
Longitud total:
1 m
Número de polos:
2


