LEDS-C4 - Tira LED On BASIC 14,4 72W 3000K CRI80 IP20 9309lm - 91-7927-00-00
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Eficiencia lumínica - 129 lm/W
Tensión de la lámpara - 24...24 V
Tipo de balasto - No requerido
Clase de eficiencia energética según EU2019/215 - C
Grado de protección (IP) - IP20
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
91-7927-00-00
Ref.Sonepar
461488
EAN
8435575316881
Eficiencia lumínica:
129 lm/W
Tensión de la lámpara:
24...24 V
Tipo de balasto:
No requerido
Clase de eficiencia energética según EU2019/215:
C
Grado de protección (IP):
IP20
Clase de protección:
III
Color de la luz:
Blanco
Temperatura de color:
3000...3000 K
Índice de reproducción cromática – IRC:
80-89 (clase 1B)
Anchura:
10 mm
Altura/profundidad:
2 mm
Diámetro:
10 mm
Longitud total:
5 m
Número de polos:
2
Un producto de LEDS-C4
Descubra la serie LEDS-C4


