LEDS-C4 - Tira LED On BASIC 19,2 96W 2700K CRI80 IP20 11363lm - 91-7928-00-00
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Eficiencia lumínica - 118 lm/W
Tensión de la lámpara - 24...24 V
Tipo de balasto - No requerido
Clase de eficiencia energética según EU2019/215 - D
Grado de protección (IP) - IP20
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
91-7928-00-00
Ref.Sonepar
895897
EAN
8435575318328
Eficiencia lumínica:
118 lm/W
Tensión de la lámpara:
24...24 V
Tipo de balasto:
No requerido
Clase de eficiencia energética según EU2019/215:
D
Grado de protección (IP):
IP20
Clase de protección:
III
Color de la luz:
Blanco
Temperatura de color:
2700...2700 K
Índice de reproducción cromática – IRC:
80-89 (clase 1B)
Anchura:
10 mm
Altura/profundidad:
2 mm
Diámetro:
10 mm
Longitud total:
5 m
Número de polos:
2
Un producto de LEDS-C4
Descubra la serie LEDS-C4


