LEDS-C4 - Tira LED On BASIC 9,6 48W 4000K CRI80 IP20 5309lm - 91-7918-00-00
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Eficiencia lumínica - 111 lm/W
Tensión de la lámpara - 24...24 V
Tipo de balasto - No requerido
Clase de eficiencia energética según EU2019/215 - F
Grado de protección (IP) - IP20
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
91-7918-00-00
Ref.Sonepar
443226
EAN
8435575316829
Eficiencia lumínica:
111 lm/W
Tensión de la lámpara:
24...24 V
Tipo de balasto:
No requerido
Clase de eficiencia energética según EU2019/215:
F
Grado de protección (IP):
IP20
Clase de protección:
III
Color de la luz:
Blanco
Temperatura de color:
4000...4000 K
Índice de reproducción cromática – IRC:
80-89 (clase 1B)
Anchura:
8 mm
Altura/profundidad:
2 mm
Diámetro:
8 mm
Longitud total:
5 m
Número de polos:
2


