LEDS-C4 - Tira LED On BASIC 9,6 48W RGB IP20 2607lm - 91-7920-00-00
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Eficiencia lumínica - 54 lm/W
Tensión de la lámpara - 24...24 V
Tipo de balasto - No requerido
Grado de protección (IP) - IP20
Clase de protección - III
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
91-7920-00-00
Ref.Sonepar
1051660
EAN
8435575318304
Eficiencia lumínica:
54 lm/W
Tensión de la lámpara:
24...24 V
Tipo de balasto:
No requerido
Grado de protección (IP):
IP20
Clase de protección:
III
Color de la luz:
RGB
Anchura:
10 mm
Altura/profundidad:
2 mm
Diámetro:
10 mm
Longitud total:
5 m
Número de polos:
2


