LEDS-C4 - Tira LED On Performance 19,2 96 2700K CRI 90 IP65 8844lm - 91-A024-00-00
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Eficiencia lumínica - 80 lm/W
Tensión de la lámpara - 24...24 V
Tipo de balasto - No requerido
Clase de eficiencia energética según EU2019/215 - F
Grado de protección (IP) - IP65
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
91-A024-00-00
Ref.Sonepar
1033328
EAN
8445386418230
Eficiencia lumínica:
80 lm/W
Tensión de la lámpara:
24...24 V
Tipo de balasto:
No requerido
Clase de eficiencia energética según EU2019/215:
F
Grado de protección (IP):
IP65
Clase de protección:
III
Color de la luz:
Blanco
Temperatura de color:
2700...2700 K
Índice de reproducción cromática – IRC:
90-100 (clase 1A)
Anchura:
12 mm
Altura/profundidad:
5 mm
Diámetro:
12 mm
Longitud total:
5 m
Número de polos:
2
Un producto de LEDS-C4
Descubra la serie LEDS-C4


