LEDS-C4 - TLED.ASAI 3D 8MM 5M 23W 2700K CRI 92 - 91-A042-00-00
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Eficiencia lumínica - 68 lm/W
Tensión de la lámpara - 24...24 V
Tipo de balasto - No requerido
Grado de protección (IP) - IP67
Clase de protección - III
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
91-A042-00-00
Ref.Sonepar
1174790
EAN
8445386867908
Eficiencia lumínica:
68 lm/W
Tensión de la lámpara:
24...24 V
Tipo de balasto:
No requerido
Grado de protección (IP):
IP67
Clase de protección:
III
Color de la luz:
Blanco
Temperatura de color:
2900...2900 K
Índice de reproducción cromática – IRC:
90-100 (clase 1A)
Anchura:
8 mm
Altura/profundidad:
8 mm
Diámetro:
8 mm
Longitud total:
5 m
Número de polos:
2


