LEDS-C4 - TLED.ON PERFORMANCE 14,4 72 3000K CRI 90 - 91-A023-00-00
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Eficiencia lumínica - 81 lm/W
Tensión de la lámpara - 24...24 V
Tipo de balasto - No requerido
Clase de eficiencia energética según EU2019/215 - E
Grado de protección (IP) - IP65
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
91-A023-00-00
Ref.Sonepar
1073040
EAN
8445386418223
Eficiencia lumínica:
81 lm/W
Tensión de la lámpara:
24...24 V
Tipo de balasto:
No requerido
Clase de eficiencia energética según EU2019/215:
E
Grado de protección (IP):
IP65
Clase de protección:
III
Color de la luz:
Blanco
Temperatura de color:
3000...3000 K
Índice de reproducción cromática – IRC:
90-100 (clase 1A)
Anchura:
12 mm
Altura/profundidad:
5 mm
Diámetro:
12 mm
Longitud total:
5 m
Número de polos:
2


