LEDS-C4 - Track Hyperlink empotrada 3m 3000mm negro - 71-B596-60-00
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión nominal desde/hasta - 48...48 V
Material - Aluminio
Color - Negro
Longitud - 3000 mm
Anchura - 74 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
71-B596-60-00
Ref.Sonepar
1071546
EAN
8445386697659
Tensión nominal desde/hasta:
48...48 V
Material:
Aluminio
Color:
Negro
Longitud:
3000 mm
Anchura:
74 mm
Altura:
54 mm
Diámetro exterior:
74 mm
Clase de protección:
III
LedsC4 Hyperlink Recessed 3m 71-B596-60-00V1 Carril de uso interior Material de la estructura: Aluminio. Acabado estructura: Negro. Garantía: 5 Años. Peso neto del producto (Kg): 3.82 Longitud del producto (mm): 3000 Anchura o diámetro del producto (mm): 74 Altura del producto (mm): 54 Ø del agujero para empotrar (mm): 26x3000 Grosor de techo admitido: 13 IP: IP20. Equipo incluido: No, pero lo necesita. Factor de potencia: NULL.
Un producto de LEDS-C4
Descubra la serie LEDS-C4


