LEDS-C4 - Unión 90° empotrado marco INFINITE Pro empotrado - 71-8112-14-00
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Accesorio - sí
Color - Blanco
Anchura - 111 mm
Altura/profundidad - 82 mm
Longitud - 111 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
71-8112-14-00
Ref.Sonepar
461447
EAN
8435575348523
Accesorio:
sí
Color:
Blanco
Anchura:
111 mm
Altura/profundidad:
82 mm
Longitud:
111 mm
Infinite Pro es la solución perfecta para iluminar espacios que requieren un alto confort, ofreciendo una iluminación concebida para mejorar el bienestar de las personas y las empresas, sobre todo en oficinas o en zonas de trabajo donde la calidad de la luz es fundamental.. LedsC4 Infinite Pro Union 90º Trim Recessed 71-8112-14-00 Accesorio de uso interior Material de la estructura: Aluminio. Acabado estructura: Blanco. Material del difusor: Policarbonato. Acabado difusor: Negro. Garantía: 5 Años. Peso neto del producto (Kg): 0.54 Longitud del producto (mm): 111 Anchura o diámetro del producto (mm): 111 Altura del producto (mm): 82 Equipo incluido: No.


