LEDS-C4 - VISERA BLANCA PARA MODIS - 71-E234-Z5-00

Leds C4, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Accesorio - sí

  • Material - Aluminio

  • Color - Gris

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

71-E234-Z5-00

Ref.Sonepar

1204056

EAN

8445386117652

Accesorio:

sí

Material:

Aluminio

Color:

Gris

Libertad total de movimiento El proyector Modis dirige el haz de luz hacia el objeto a iluminar con precisión, gracias a la rotación de su cabezal, y con gran una uniformidad, realzando tanto la vegetación como la arquitectura del ambiente en el que se encuentra.. LedsC4 Modis Visor 71-E234-Z5-00 Accesorio de uso exterior Incluye 2 salidas de cable para facilitar la instalación en cadena. Material de la estructura: Aluminio. Acabado estructura: Gris urbano. Protección contra los rayos ultravioleta. Garantía: 5 Años. Peso neto del producto (Kg): 0.0.

Un producto de LEDS-C4

Descubra la serie LEDS-C4