LEDS-C4 - VISERA BLANCO

Leds C4, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Accesorio - sí

  • Material - Aluminio

  • Color - Blanco

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

71-E259-14-00

Ref.Sonepar

1217370

EAN

8445386120782

Accesorio:

sí

Material:

Aluminio

Color:

Blanco

Iluminación in-out Esta extensa colección, con distintas aplicaciones y combinaciones, está pensada para iluminar nuevos espacios, en los que el interior y el exterior están más conectados que nunca, compartiendo un mismo concepto y arquitectura.. LedsC4 Max Spot Big Visor 71-E259-14-00 Accesorio de uso exterior Material de la estructura: Aluminio. Acabado estructura: Blanco. Protección contra los rayos ultravioleta. Garantía: 5 Años. Peso neto del producto (Kg): 0.11 Longitud del producto (mm): 70 Anchura o diámetro del producto (mm): 8.

Un producto de LEDS-C4

Descubra la serie LEDS-C4