LEDS-C4 - Visera CUBE Linear gris urbano - 71-E389-Z5-Z5
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Accesorio - sí
Color - Gris
Material - Aluminio
Longitud - 540 mm
Anchura - 70 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
71-E389-Z5-Z5
Ref.Sonepar
1020597
EAN
8445386420370
Accesorio:
sí
Color:
Gris
Material:
Aluminio
Longitud:
540 mm
Anchura:
70 mm
Altura:
16 mm
Diámetro:
70 mm
Cube Pro es una colección de proyectores cúbicos de altas prestaciones con un diseño compacto y atemporal. Su forma elegante y minimalista y su cuerpo fácilmente orientable para dirigir el haz de luz donde se requiera, la convierte en una luminaria apta para cualquier tipo de proyecto.. LedsC4 Cube Linear Surface 500mm Visor 71-E389-Z5-Z5 Accesorio de uso exterior Fuente de luz orientable. Material de la estructura: Aluminio. Acabado estructura: Gris urbano. Protección contra los rayos ultravioleta. Garantía: 3 Años. Peso neto del producto (Kg): 0.36 Longitud del producto (mm): 540 Anchura o diámetro del producto (mm): 70 Altura del producto (mm): 16 IP: IP20. Factor de potencia: NULL.


