LEDVANCE - 5 MTS TIRA LED STRIP VALUE-1400 24V 12W/M 830 - 4058075296879
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Cinta
Tipo de lámpara - LED no intercambiable
Número de LEDs por metro - 70
Número de módulos por pie lineal - 21
Potencia de lámpara por metro - 12 W
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4058075296879
Ref.Sonepar
297740
EAN
4058075296879
Modelo:
Cinta
Tipo de lámpara:
LED no intercambiable
Número de LEDs por metro:
70
Número de módulos por pie lineal:
21
Potencia de lámpara por metro:
12 W
Flujo luminoso por metro:
1420 lm
Tipo de tensión:
CC
Tensión de la lámpara:
24...24 V
Ángulo de apertura del haz:
120 °
Tipo de balasto:
No requerido
Rango tiempo de vida L70/B50 a 25 °C:
20000 h
Grado de protección (IP):
IP00
Grado de protección (NEMA):
1
Potencia máxima del sistema:
61 W
Color de la luz:
Blanco
Temperatura de color:
3000...3000 K
Índice de reproducción cromática – IRC:
80-89 (clase 1B)
Anchura:
8 mm
Altura/profundidad:
1.3 mm
Longitud de segmentos concretos:
100 mm
Longitud total:
5 m
Radio de curva inferior:
30 mm
Con pieza final:
no
Con juego de conexiones:
no
Con cubierta protectora:
no
Auto adhesivo:
sí
Tipo de cableado:
Con cableado pasante
Número de polos:
2
Sección transversal del conductor:
0.5 mm²
Tipo de conexión:
Abrazadera de enchufe
Un producto de LEDVANCE
Descubra la serie LEDVANCE


