LEDVANCE - Accesorio luminaria vial reductor 60 a 42mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Juego de cables de suspensión
Accesorio - sí
Pieza de recambio - sí
Transparente - no
Color - Blanco
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4058075552579
Ref.Sonepar
1137466
EAN
4058075552579
Tipo de accesorio:
Juego de cables de suspensión
Accesorio:
sí
Pieza de recambio:
sí
Transparente:
no
Color:
Blanco
Material:
Aluminio
Longitud:
122 mm
Diámetro:
76 mm
Un producto de LEDVANCE
Descubra la serie LEDVANCE


