LEDVANCE - ACCESORIO PLAF.SF FLAT 500 SQ MO.
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Elemento decorativo
Accesorio - sí
Pieza de recambio - no
Transparente - no
Color - Plata
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4099854292958
Ref.Sonepar
1150951
EAN
4099854292958
Tipo de accesorio:
Elemento decorativo
Accesorio:
sí
Pieza de recambio:
no
Transparente:
no
Color:
Plata
Longitud:
500 mm
Anchura:
500 mm
Altura:
13 mm
Un producto de LEDVANCE
Descubra la serie LEDVANCE


