LEDVANCE - Accesorio plafón marco superficie blanco 500
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Elemento decorativo
Accesorio - sí
Pieza de recambio - no
Distribución del haz - Simétrico
Salida de luz - Directo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4058075834187
Ref.Sonepar
1063718
EAN
4058075834187
Tipo de accesorio:
Elemento decorativo
Accesorio:
sí
Pieza de recambio:
no
Distribución del haz:
Simétrico
Salida de luz:
Directo
Rejilla perforada:
no
Reflector perforado:
no
Medio distribuidor de luz:
Ninguno
Ángulo de apertura del haz:
120 °
Color:
Blanco
Longitud:
560 mm
Altura/profundidad:
105 mm
Diámetro:
560 mm
Un producto de LEDVANCE
Descubra la serie LEDVANCE


