LEDVANCE - Accesorio SF circular 500 difusor para luminaria superficie circular
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Cubierta luminaria
Accesorio - sí
Pieza de recambio - sí
Distribución del haz - Simétrico
Salida de luz - Directo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4099854064395
Ref.Sonepar
1063717
EAN
4099854064395
Tipo de accesorio:
Cubierta luminaria
Accesorio:
sí
Pieza de recambio:
sí
Distribución del haz:
Simétrico
Salida de luz:
Directo
Rejilla perforada:
no
Reflector perforado:
no
Medio distribuidor de luz:
Lente/óptica/panel difusor
Ángulo de apertura del haz:
120 °
Color:
Blanco
Longitud:
500 mm
Altura/profundidad:
105 mm
Diámetro:
500 mm
Un producto de LEDVANCE
Descubra la serie LEDVANCE


