LEDVANCE - ACCESORIO TIRA 230 CONECTOR INICIAL LS AY AC-CP/P2/300/P
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Pieza final
Accesorio - sí
Pieza de recambio - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4058075844780
Ref.Sonepar
1157294
EAN
4058075844780
Tipo de accesorio:
Pieza final
Accesorio:
sí
Pieza de recambio:
no
Conector de tira LED para alimentación directa a red. Características del producto: Conector seguro y profesional de tiras LED para alimentación a red de 220-240 V CA mediante protección contra sobrecorriente integrada precableada (3,15 A). Tipo de protección: IP66. Beneficios del producto: Instalación sencilla de conector, si necesidad de cableado manual. Instalación sencilla y rápida gracias a la función de bloqueo por giro. Áreas de aplicación: Iluminación de interior general. Iluminación exterior.
Un producto de LEDVANCE
Descubra la serie LEDVANCE


