LEDVANCE - ACCESORIO TIRA 230 CONECTOR INTERMEDIO LS AY AC-CSW/P2/100/P

Ledvance Lighting, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Pieza final

  • Accesorio - sí

  • Pieza de recambio - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

4058075844766

Ref.Sonepar

1157293

EAN

4058075844766

Tipo de accesorio:

Pieza final

Accesorio:

sí

Pieza de recambio:

no

Conector LED para conectar dos tiras de LED juntas. Características del producto: Conexión segura y profesional de dos tiras LED. Longitud del cable de conexión: 100 mm (entre los conectores). Tipo de protección: IP66. Beneficios del producto: Instalación sencilla de conector, si necesidad de cableado manual. Áreas de aplicación: Iluminación de interior general. Iluminación exterior.

Un producto de LEDVANCE

Descubra la serie LEDVANCE