LEDVANCE - ACCESORIO TIRA 230 LS AY AC/PLUG/EU - 4058075844803

Ledvance Lighting, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Pieza final

  • Accesorio - sí

  • Pieza de recambio - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

4058075844803

Ref.Sonepar

1174065

EAN

4058075844803

Tipo de accesorio:

Pieza final

Accesorio:

sí

Pieza de recambio:

no

Enchufe para tira LED 230V AC alimentación directa a red. Características del producto: Cable de alimentación con función de bloqueo por giro integrada y longitud de cable de 1,50 m. Sólo apto para la UE. Tipo de protección: IP44. Beneficios del producto: Instalación sencilla de conector, si necesidad de cableado manual. Áreas de aplicación: Iluminación de interior general. Iluminación exterior.