LEDVANCE - Accesorios foco LED PANEL LOUVER SURF KIT 1200 blanco
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Bastidor de instalación
Accesorio - sí
Pieza de recambio - sí
Transparente - no
Color - Blanco
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4099854155420
Ref.Sonepar
1071391
EAN
4099854155420
Tipo de accesorio:
Bastidor de instalación
Accesorio:
sí
Pieza de recambio:
sí
Transparente:
no
Color:
Blanco
Material:
Acero
Longitud:
1200 mm
Anchura:
1200 mm
Altura:
50 mm
Un producto de LEDVANCE
Descubra la serie LEDVANCE


