LEDVANCE - Accesorios foco LED PANEL LOUVER SURF KIT 600 blanco - 4099854155376
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Bastidor de instalación
Accesorio - sí
Pieza de recambio - sí
Transparente - no
Color - Blanco
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4099854155376
Ref.Sonepar
1071427
EAN
4099854155376
Tipo de accesorio:
Bastidor de instalación
Accesorio:
sí
Pieza de recambio:
sí
Transparente:
no
Color:
Blanco
Material:
Acero
Longitud:
600 mm
Anchura:
600 mm
Altura:
50 mm
Accesorios foco LED PANEL LOUVER SURF KIT 600 blanco. Paneles. Características del producto: Marco de aluminio extruido. Beneficios del producto: Fácil instalación. Carcasa en negro o en blanco disponible. Áreas de aplicación: Oficinas, salas de conferencias. Áreas de recepción, vestíbulos, pasillos, ascensores.


