LEDVANCE - Accesorios foco LED SP CBO RING ADJ ROUND níquel cepillado
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Juego de cables de suspensión
Accesorio - sí
Pieza de recambio - no
Transparente - sí
Material - Aluminio
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4099854097935
Ref.Sonepar
1130450
EAN
4099854097935
Tipo de accesorio:
Juego de cables de suspensión
Accesorio:
sí
Pieza de recambio:
no
Transparente:
sí
Material:
Aluminio
Longitud:
81.5 mm
Altura:
3.7 mm
Diámetro:
81.5 mm
Un producto de LEDVANCE
Descubra la serie LEDVANCE


