LEDVANCE - Accesorios foco LED SP RING D100 blanco
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Juego de cables de suspensión
Accesorio - sí
Pieza de recambio - no
Transparente - no
Color - Blanco
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4099854136511
Ref.Sonepar
1126209
EAN
4099854136511
Tipo de accesorio:
Juego de cables de suspensión
Accesorio:
sí
Pieza de recambio:
no
Transparente:
no
Color:
Blanco
Material:
Acero
Longitud:
100 mm
Altura:
4 mm
Diámetro:
100 mm
Un producto de LEDVANCE
Descubra la serie LEDVANCE


